BANJO Flange Coupling

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp139.900
Spesifikasi
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch)2
Fitting Side A Outside Diameter (inch)3 1/16
Fitting Side A TypeFlange
Fitting Side B TypeBarbed
Includes SealYes
Maximum Operating Pressure (psi)300
Specific Fitting ShapeFlange x Hose Barb Reducing Adapter
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These manifold pipe fittings have a flanged connection on one end and a hose barb connection on the other.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan