SWORLD Spiral Notebook A7 (Buku Ring Spiral)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Cover MaterialPlastic
Height (cm)1
Length (cm)11
Number of Sheets60
SizeA7
Width (cm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NOTEBOOK A7 SWORLD LARAINE COLLECTION ST6124 CLR

Notebook Bergaris Ukuran A7
Bisa Digunakan Untuk Menulis Catatan
Ukurannya Yang Kecil Memungkinkan Untuk Digunakan Sebagai Buku Saku
Jilid Spiral Di Bagian Atas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait