SWORLD Index File Note A5

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Height (cm)1
Length (cm)21
MaterialPlastic PP
Number of Color5
Number of Holes20
SizeA5
Thickness (mm)0.18
Width (cm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Index Atau Pembatas File Ukuran A5, 20 Lubang
Dengan 5 Warna Separators.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan