SWORLD File Note 3H Mini

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Cover MaterialPlastic PP
Height (cm)3
Length (cm)9
Number of Holes3
Size (mm)60x85
Width (cm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FILE NOTE MINI SWORLD ST6195

File Note Mini Sworldme
Ukuran 60x85mm, 3 Ring Binder
Sudah Termasuk Loose Leaf 40 Lembar
File Note Bisa Diisi Ulang
Sudah Termasuk 1 Charm Decoration
Cover File Note Dapat Didekorasi Dengan Tambahan Charm Decoration Yang Dijual Terpisah
Dilengkapi Dengan Karet Elastis Sebagai Pengunci

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan