AIHAO Gel Ink Pen Ballpoint BLT Tip (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
Height (cm)1
Length (cm)14
Nib Size (mm)0.5
Width (cm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BALLPOINT AIHAO RP3150 05 BLACK BLT TIP

Ballpoin Dengan Tinta Gel
Mekanisme Retractable, Silent Click
Dilengkapi Klip Saku

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan