DEWALT Brushless Pressure Washer (Mesin Steam Kendaraan Tenaga Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Voltage Battery (V)18/20 (Maximum)
Maximum Working Pressure (bar)165
Maximum Flow Rate (L/minute)5.5
Average Water Flow (L/minute)4.5
Internal StorageYes
Pressure ModeLow/High/Boost
Self Priming FunctionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dewalt DCMPW1600N-KR Brushless Pressure Washer merupakan Alat mesin cuci/steam kendaraan yang sudah brushless dan dirancang tekanan maksimum 165 bar . Memiliki pistol semprot efisiensi tinggi dengan nosel putar untuk semprot yang dapat disesuaikan . Sangat ideal untuk aplikasi yang menuntut seperti menghilangkan lumut atau kotoran yang tertanam kuat dari lantai dan dinding . Mesin cuci tekanan penggunaan profesional untuk pagar dan permukaan eksterior dinding batu, semen, kolam renang, fasad bangunan besar dan tempat cuci mobil.

Set of Contents:
1x High Pressure Hose (6m)
1x Gun and Lance
1x Foam Bottle 0,6L
1x Self Priming Hose Kit (3m)
1x Turbo/Rotating Nozzle
1x Adjustable (Pencil/Fan) Nozzle
1x Water Inlet Filter
1x Universal Garden Hose Adaptor
1x Nozzle Tip Cleaning Pin
Fitur
- Solusi pembersihan sepenuhnya tanpa kabel sehingga tidak diperlukan akses ke listrik
- Didukung oleh Baterai 2x 18/20V XR
- Fungsi self priming berarti air dapat diambil dari ember atau puntung air
- Cocok untuk alat pembersih, kendaraan, dan pembersihan lokasi
- Motor tanpa sikat memberikan waktu pengoperasian dan daya tahan yang lebih baik
- Pompa aluminium yang sangat tangguh dan tahan lama untuk masa pakai produk yang lama
- Penyimpanan aksesori di dalam unit sehingga cepat dan mudah diakses sehingga lebih kecil kemungkinannya untuk hilang
- Desain sangkar gulung sangat tahan lama dan melindungi alat berat dari benturan dan benturan di lokasi serta membuatnya mudah untuk diambil dan dibawa
- Pegangan teleskopik untuk kemudahan transportasi dan penyimpanan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan