BANDO V-Belt Power Ace 8V (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Angle (°)40
MaterialRubber
Min Diameter Pulley (mm)300
Thickness (mm)22.2
Width (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait