ZT Hex Socket Head Cap Screw 12.9 Steel L Screw (Baut L)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
DiameterM20 (25/32 inch)
Length (mm)110
Length (inch)4-1/3
Drat TypeFull Drat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan