Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 110x40x22 (packaging) |
|---|---|
| Material | Rust-proof iron, ABS and NBR |
| Maximum Load Weight (kg) | 100 |
| Net Weight (kg) | 19 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SEPEDA STATIS BODIMAX X-BIKE PRO - Alat Fitness 3in1 untuk Latihan Kardio & Kekuatan di Rumah
Tingkatkan kebugaran Anda dengan BODIMAX X-BIKE PRO, sepeda statis multifungsi 3in1 yang dirancang untuk membantu Anda mencapai tubuh ideal tanpa perlu keluar rumah. Cocok untuk Anda yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke gym, alat fitness ini menawarkan latihan komprehensif untuk tubuh bagian bawah, atas, dan kardio.
Manfaat Penggunaan:
Membakar kalori dan menurunkan berat badan.
Melatih otot kaki, paha, betis, dan perut.
Meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian atas dengan resistance bands.
Meningkatkan kesehatan jantung dan stamina.
Praktis digunakan di rumah tanpa perlu ke gym.
Kenapa Memilih SEPEDA STATIS BODIMAX X-BIKE Pro?
Multifungsi 3in1: Kardio, latihan otot tubuh bagian bawah, dan latihan otot tubuh bagian atas dengan resistance bands dalam satu alat.
Pengalaman Latihan Interaktif: Konektivitas Bluetooth dengan aplikasi fitness populer seperti Zwift dan Kilo Map.
Latihan yang Dapat Disesuaikan: 8 level beban dan 7 tingkat pengaturan sadel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda.
Desain Praktis dan Hemat Ruang: Dapat dilipat dan mudah disimpan, cocok untuk rumah dengan ruang terbatas.
Kenyamanan Maksimal: Sistem magnetic yang halus dan tidak berisik, serta handle anti-slip untuk keamanan dan kenyamanan selama latihan.
BODIMAX X-BIKE PRO adalah solusi sempurna untuk Anda yang ingin tetap aktif dan sehat dengan alat fitness modern. Dapatkan tubuh ideal dan gaya hidup sehat tanpa ribet!
Tingkatkan kebugaran Anda dengan BODIMAX X-BIKE PRO, sepeda statis multifungsi 3in1 yang dirancang untuk membantu Anda mencapai tubuh ideal tanpa perlu keluar rumah. Cocok untuk Anda yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke gym, alat fitness ini menawarkan latihan komprehensif untuk tubuh bagian bawah, atas, dan kardio.
Manfaat Penggunaan:
Membakar kalori dan menurunkan berat badan.
Melatih otot kaki, paha, betis, dan perut.
Meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian atas dengan resistance bands.
Meningkatkan kesehatan jantung dan stamina.
Praktis digunakan di rumah tanpa perlu ke gym.
Kenapa Memilih SEPEDA STATIS BODIMAX X-BIKE Pro?
Multifungsi 3in1: Kardio, latihan otot tubuh bagian bawah, dan latihan otot tubuh bagian atas dengan resistance bands dalam satu alat.
Pengalaman Latihan Interaktif: Konektivitas Bluetooth dengan aplikasi fitness populer seperti Zwift dan Kilo Map.
Latihan yang Dapat Disesuaikan: 8 level beban dan 7 tingkat pengaturan sadel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda.
Desain Praktis dan Hemat Ruang: Dapat dilipat dan mudah disimpan, cocok untuk rumah dengan ruang terbatas.
Kenyamanan Maksimal: Sistem magnetic yang halus dan tidak berisik, serta handle anti-slip untuk keamanan dan kenyamanan selama latihan.
BODIMAX X-BIKE PRO adalah solusi sempurna untuk Anda yang ingin tetap aktif dan sehat dengan alat fitness modern. Dapatkan tubuh ideal dan gaya hidup sehat tanpa ribet!
Fitur
Fitur Unggulan BODIMAX X-BIKE PRO8 Level Beban: Menyediakan 8 level beban yang mudah diatur, setara dengan 18-20 kg, memungkinkan Anda menyesuaikan intensitas latihan sesuai kebutuhan.
Sistem Magnetic: Menggunakan teknologi magnetic untuk putaran yang halus, kuat, dan tidak berisik, memberikan pengalaman latihan yang nyaman dan tenang.
7 Tingkat Pengaturan Sadel: Dilengkapi dengan 7 tingkat pengaturan ketinggian sadel untuk menyesuaikan posisi duduk yang nyaman bagi berbagai ukuran tubuh.
Monitor LCD Lebar: Memantau waktu, kecepatan, jarak, dan kalori yang terbakar dengan mudah melalui monitor 4 display yang informatif.
Resistance Bands Included: Dilengkapi resistance bands untuk melatih otot tubuh bagian atas, menambah variasi latihan Anda.
Desain Lipat: Praktis dan hemat ruang, sepeda statis ini dapat dilipat dan dilengkapi roda untuk memudahkan penyimpanan dan pemindahan.
Handle Anti-Slip: Handle berbahan NBR yang anti-slip dan tahan air, memberikan pegamanan yang aman dan nyaman selama latihan.
Bluetooth Connectivity: Dapat tersambung ke aplikasi fitness seperti Zwift dan Kilo Map untuk pengalaman latihan yang lebih interaktif.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20X-Bike%20Pro/4aP112008154-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
