Spesifikasi
| Material | Rust-proof iron, ABS and NBR |
|---|---|
| Maximum Load Weight (kg) | 90 |
| Net Weight (kg) | 15.5 |
| Packaging Dimensions (mm) | 1165x420x200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bodimax X-Bike, Sepeda statis multifungsi ini cocok untuk Anda yang ingin berolahraga di rumah. Dengan desain yang ergonomis dan fitur lengkap, seperti pengaturan beban yang mudah, layar LCD, dan bahan berkualitas, sepeda ini memberikan pengalaman bersepeda yang nyaman dan efektif.
1. Terdapat 8 level beban yang bisa diatur dengan mudah setara dengan 18-20 kg
2. Sadle bisa diatur ketinggian nya sesuai dengan postur pengguna, memiliki sandaran dan terbuat dari cushion yang lembut dan nyaman
3. Tingkat putaran yang kuat dengan system magnetic sehingga tidak berisik
4. Dilengkapi LCD Monitor untuk memantau data olahraga user meliputi jarak, waktu, kecepatan dan kalori
5. Handle berbahan NBR yang anti slip dan anti air
6. Dapat dilipat sehingga hemat ruangan
7. Terdapat roda sehingga mudah dipindahkan
8. Tersedia dalam 3 warna pastel : Peppermint, Blush Pink dan Sky Blue
1. Terdapat 8 level beban yang bisa diatur dengan mudah setara dengan 18-20 kg
2. Sadle bisa diatur ketinggian nya sesuai dengan postur pengguna, memiliki sandaran dan terbuat dari cushion yang lembut dan nyaman
3. Tingkat putaran yang kuat dengan system magnetic sehingga tidak berisik
4. Dilengkapi LCD Monitor untuk memantau data olahraga user meliputi jarak, waktu, kecepatan dan kalori
5. Handle berbahan NBR yang anti slip dan anti air
6. Dapat dilipat sehingga hemat ruangan
7. Terdapat roda sehingga mudah dipindahkan
8. Tersedia dalam 3 warna pastel : Peppermint, Blush Pink dan Sky Blue
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20X-Bike%20Pastel/3sP112008136-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
