Spesifikasi
| Material | Rust-proof iron, ABS and NBR |
|---|---|
| Maximum Load Weight (kg) | 100 |
| Net Weight (kg) | 19 |
| Packaging Dimensions (cm) | 110x40x22 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sepeda Statis Bodimax X-Bike, sepeda statis 3in1 yg cocok digunakan untuk Anda yang tidak memiliki banyak waktu untuk berolahraga di lokasi fitnes. Alat ini berfungsi untuk melatih tubuh bagian bawah seperti bagian kaki dan perut, melatih otot bagian atas dengan resistance bands serta menjaga tubuh Anda tetap fit sepanjang hari.
8 Level Beban: Menawarkan 8 level beban yang mudah diatur, memungkinkan penyesuaian intensitas latihan sesuai kebutuhan pengguna.
Pengaturan Ketinggian Sadel: Dilengkapi dengan 7 tingkat pengaturan ketinggian sadel untuk memastikan kenyamanan dan kesesuaian posisi bagi berbagai ukuran tubuh.
Sistem Magnetic: Menggunakan sistem magnetic untuk tingkat putaran yang kuat dan tidak berisik, memberikan pengalaman latihan yang tenang.
Sadel Ergonomis: Sadel berbahan cushion yang ergonomis memberikan kenyamanan tambahan selama latihan.
Monitor Lebar: Monitor dengan 4 tampilan yang jelas memudahkan pemantauan waktu, kecepatan, jarak, dan kalori yang terbakar.
Handle Anti-Slip: Handle berbahan NBR yang anti slip dan tahan air, memastikan pegangan yang aman dan nyaman selama latihan.
Fungsi Lipat: Dapat dilipat untuk menghemat ruang penyimpanan, ideal untuk penggunaan di ruang yang terbatas.
Roda untuk Mobilitas: Dilengkapi dengan roda yang memudahkan pemindahan alat ke berbagai lokasi.
Resistance Bands: Dilengkapi dengan resistance bands untuk melatih kekuatan otot tubuh bagian atas, menambah variasi dalam latihan.
Material: Sepeda Statis Bodimax X-Bike terbuat dari besi anti karat, ABS, dan NBR, menjamin kekuatan dan daya tahan alat.
8 Level Beban: Menawarkan 8 level beban yang mudah diatur, memungkinkan penyesuaian intensitas latihan sesuai kebutuhan pengguna.
Pengaturan Ketinggian Sadel: Dilengkapi dengan 7 tingkat pengaturan ketinggian sadel untuk memastikan kenyamanan dan kesesuaian posisi bagi berbagai ukuran tubuh.
Sistem Magnetic: Menggunakan sistem magnetic untuk tingkat putaran yang kuat dan tidak berisik, memberikan pengalaman latihan yang tenang.
Sadel Ergonomis: Sadel berbahan cushion yang ergonomis memberikan kenyamanan tambahan selama latihan.
Monitor Lebar: Monitor dengan 4 tampilan yang jelas memudahkan pemantauan waktu, kecepatan, jarak, dan kalori yang terbakar.
Handle Anti-Slip: Handle berbahan NBR yang anti slip dan tahan air, memastikan pegangan yang aman dan nyaman selama latihan.
Fungsi Lipat: Dapat dilipat untuk menghemat ruang penyimpanan, ideal untuk penggunaan di ruang yang terbatas.
Roda untuk Mobilitas: Dilengkapi dengan roda yang memudahkan pemindahan alat ke berbagai lokasi.
Resistance Bands: Dilengkapi dengan resistance bands untuk melatih kekuatan otot tubuh bagian atas, menambah variasi dalam latihan.
Material: Sepeda Statis Bodimax X-Bike terbuat dari besi anti karat, ABS, dan NBR, menjamin kekuatan dan daya tahan alat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20X-Bike/3aP112008118-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
