BODIMAX Triangle Pad

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
InclineAuto incline 15 level
Speed (km/hour)Running maximum 12, Walking maximum 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BODIMAX TRIANGLE PAD AUTO INCLINE – RUNNING PAD / AUTO INCLINE/ FOLDING TREADMILL / GYM / ALAT OLAHRAGA / FITNESS Bodimax Triangle Pad Auto Incline, folding treadmill untuk walking, jogging, running dan climbing dengan kecepatan maksimal 12km/jam. Dengan konsep One Step Folding memudahkan pengguna untuk mengubah dari mode Running (dengan handle) ke mode Walking (tanpa handle). Sudah dilengkapi oleh auto incline 15 level

1. 2in1 Design. Bisa untuk Running Mode dengan kecepatan maksimal 12km/jam dan Walking Mode dengan kecepatan maksimal 6km/jam
2. Auto Incline 15 level
3. Double operation. Bisa dioperasikan melalui Digital Push Button atau remote
4. Landasan lari lebar anti-slip sehingga nyaman dan aman digunakan.
5. Dilengkapi dengan SILKWORM SHOCK ABSORPTION untuk meredam getaran pada saat berlari dan melindungi lutut dari cidera
6. Powerful BRUSHLESS MOTOR 2.25 HP dan kecepatan maksimal 12km/jam.
7. Material premium dan kokoh, didesain elegan dengan warna Dark Grey. Mampu menahan berat badan pengguna sampai 120 kg
8. Ringkas & hemat tempat. Bisa dilipat dengan mudah dan disimpan secara vertical maupun horizontal
9. Dilengkapi Bluetooth MP3 dan terkoneksi dengan aplikasi sport seperti KinoMap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait