Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 45x30x20 |
|---|---|
| Material | High-Quality ABS & TPE |
| Maximum Load Weight (kg) | 100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BODIMAX SMART STEPPER - Mini Stepper Portabel untuk Latihan Kardio di Rumah
Tingkatkan kebugaran Anda dengan BODIMAX SMART STEPPER, alat fitness mini yang praktis dan efektif untuk mendukung latihan pembakaran kalori, mengencangkan otot, dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Dengan desain ringkas dan portabel, Mini Stepper ini cocok untuk digunakan di rumah, kantor, atau di mana saja tanpa memakan banyak ruang.
Manfaat Penggunaan:
Mendukung program latihan pembakaran kalori.
Mendukung peningkatan stamina dan kebugaran kardiovaskular.
Membantu mengencangkan otot kaki dan tubuh bagian bawah.
Praktis untuk latihan di rumah.
Kenapa Memilih BODIMAX SMART STEPPER?
Portabilitas Maksimal: Ukuran mini dan ringan, mudah dipindahkan dan disimpan.
Latihan Kardio: Mendukung latihan kardio.
Desain Aman dan Nyaman: Pijakan anti-slip dan pegangan stabil.
Monitor LCD: Pantau kemajuan latihan Anda.
Resistensi yang Dapat Disesuaikan: Cocok untuk berbagai tingkat kebugaran.
Segera miliki BODIMAX SMART STEPPER dan rasakan manfaatnya!
Tingkatkan kebugaran Anda dengan BODIMAX SMART STEPPER, alat fitness mini yang praktis dan efektif untuk mendukung latihan pembakaran kalori, mengencangkan otot, dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Dengan desain ringkas dan portabel, Mini Stepper ini cocok untuk digunakan di rumah, kantor, atau di mana saja tanpa memakan banyak ruang.
Manfaat Penggunaan:
Mendukung program latihan pembakaran kalori.
Mendukung peningkatan stamina dan kebugaran kardiovaskular.
Membantu mengencangkan otot kaki dan tubuh bagian bawah.
Praktis untuk latihan di rumah.
Kenapa Memilih BODIMAX SMART STEPPER?
Portabilitas Maksimal: Ukuran mini dan ringan, mudah dipindahkan dan disimpan.
Latihan Kardio: Mendukung latihan kardio.
Desain Aman dan Nyaman: Pijakan anti-slip dan pegangan stabil.
Monitor LCD: Pantau kemajuan latihan Anda.
Resistensi yang Dapat Disesuaikan: Cocok untuk berbagai tingkat kebugaran.
Segera miliki BODIMAX SMART STEPPER dan rasakan manfaatnya!
Fitur
Desain Ergonomis: Nyaman digunakan dengan pegangan yang stabil dan pijakan anti-slip untuk keamanan.Resistensi yang Dapat Disesuaikan: Sesuaikan intensitas latihan sesuai kebutuhan Anda.
Monitor LCD: Pantau waktu, jumlah langkah, dan perkiraan kalori yang terbakar.
Portabel & Ringan: Mudah dibawa dan disimpan.
Multi-Fungsi: Membantu melatih otot kaki, paha, betis, dan area perut.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Smart%20Stepper/0bP112008011-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
