Spesifikasi
| Electrical Voltage (V) | 220-240 (50/60Hz) |
|---|---|
| Maximum Load Weight (kg) | 130 |
| Motor Power (HP) | 2.0 |
| Packaging Dimensions (cm) | 180x79.5x17.5 |
| Power (W) | 900 |
| Product Weight (kg) | 42 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bodimax Running Pad ULTIMA, premium folding treadmill yang dilengkapi oleh DIGITAL CONTROL System, cukup satu sentuhan untuk memulai olahraga dan mengatur kecepatan yang diinginkan. Mempunyai 16 program olahraga sesuai dengan target pengguna. Lintasan lari yang lebih Panjang dan lebar, nyaman untuk berlari sampai kecepatan 16km/jam
Pengoperasian Mudah: Dilengkapi dengan Digital Knob Button untuk kemudahan pengoperasian. Cukup sentuh dan tekan untuk memulai, serta putar untuk menyesuaikan kecepatan sesuai keinginan.
Landasan Lari Lebar dan Anti-Slip: Bodimax Running Pad ULTIMA memiliki landasan lari yang lebar dan anti-slip, tetap datar pada 0° untuk memberikan sensasi berjalan dan berlari yang nyaman serta aman.
Motor Powerfull: Ditenagai oleh motor dengan daya 2 HP, menawarkan kecepatan maksimum hingga 16 km/jam. Dilengkapi dengan sistem peredaman yang mengurangi kebisingan bahkan saat digunakan dengan kecepatan tinggi.
Material Premium: Terbuat dari material kokoh dan desain elegan berwarna putih, mampu menahan berat badan pengguna hingga 130 kg, memberikan durabilitas dan tampilan yang stylish.
Desain Ringkas dan Hemat Tempat: Treadmill dapat dilipat dengan mudah dan disimpan secara vertikal atau horizontal, ideal untuk ruang terbatas dan kemudahan penyimpanan.
Pengoperasian Mudah: Dilengkapi dengan Digital Knob Button untuk kemudahan pengoperasian. Cukup sentuh dan tekan untuk memulai, serta putar untuk menyesuaikan kecepatan sesuai keinginan.
Landasan Lari Lebar dan Anti-Slip: Bodimax Running Pad ULTIMA memiliki landasan lari yang lebar dan anti-slip, tetap datar pada 0° untuk memberikan sensasi berjalan dan berlari yang nyaman serta aman.
Motor Powerfull: Ditenagai oleh motor dengan daya 2 HP, menawarkan kecepatan maksimum hingga 16 km/jam. Dilengkapi dengan sistem peredaman yang mengurangi kebisingan bahkan saat digunakan dengan kecepatan tinggi.
Material Premium: Terbuat dari material kokoh dan desain elegan berwarna putih, mampu menahan berat badan pengguna hingga 130 kg, memberikan durabilitas dan tampilan yang stylish.
Desain Ringkas dan Hemat Tempat: Treadmill dapat dilipat dengan mudah dan disimpan secara vertikal atau horizontal, ideal untuk ruang terbatas dan kemudahan penyimpanan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Running%20Pad%20Ultima/r7P112007979-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
