Spesifikasi
| Electrical Power (W) | 500 |
|---|---|
| Frame | Strong Aluminium |
| Maximum Load Weight (kg) | 100 |
| Motor | Turbo DC Motor 1HP |
| Packaging Dimensions (cm) | 136.5x61.5x15.5 |
| Product Weight (kg) | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bodimax Running Pad Pastel Pink adalah treadmill mini yang praktis dan mudah digunakan di rumah. Dengan desain ringkas, kamu bisa berolahraga kapan saja tanpa perlu pergi ke gym. Fitur-fiturnya yang lengkap, seperti pengaturan kecepatan dan monitor LCD, membantumu melacak progres latihanmu. Cocok untuk berbagai jenis latihan, dari jogging santai hingga lari cepat, tanpa khawatir cedera.
Fitur
Dua Fungsi: Dapat digunakan sebagai Running Pad dan Walking Pad, dengan fleksibilitas untuk tetap berfungsi meskipun handle diturunkan.Panel LED Display: Menampilkan informasi penting seperti waktu, jarak, kalori, dan kecepatan untuk memantau kemajuan latihan dengan mudah.
Kecepatan Maksimum: Mendukung kecepatan hingga 10 km/jam, memberikan berbagai pilihan intensitas latihan.
Efisiensi Energi: Bodimax Running Pad Pastel Pink memiliki konsumsi daya rendah hanya 500 watt, membuatnya efisien dalam penggunaan energi.
Fitur Safety Key: Dilengkapi dengan kunci pemberhentian darurat yang memastikan mesin tidak dapat beroperasi tanpa kunci terpasang, meningkatkan keselamatan saat berolahraga.
Dudukan HP: Tempat penyimpanan HP yang terbuat dari material silikon, aman dan nyaman untuk meletakkan HP sambil berlari.
Mesin Powerfull: Ditenagai oleh mesin dengan daya 1 HP yang kuat namun tetap tidak berisik, berkat teknologi peredaman suara.
Karpet Anti-Slip: Karpet bermotif anti-slip untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama latihan.
High Quality Silicon: Menggunakan silikon berkualitas tinggi untuk meredam suara dan getaran, memastikan operasi yang lebih tenang dan nyaman.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Running%20Pad%20Pastel/qfP112007951-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
