Spesifikasi
| Carpet Dimensions (mm) | 400x1200 |
|---|---|
| Color | Metalic Grey |
| Electrical Power (W) | 900 (initial surge only, then stabilizes at 450-500) |
| Folded Dimensions (mm) | 1335x690x145 |
| Frame | Strong Aluminium |
| Installation Dimensions (mm) | 1280x690x1030 |
| Maximum Load Weight (kg) | 120 |
| Motor | Turbo DC Motor 1.5HP |
| Packaging Dimensions (mm) | 1430x710x165 |
| Product Weight (kg) | 25 |
| Voltage (V) | 220 (50 – 60Hz) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BODIMAX Dual Pad BM menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bodimax Running Pad biasa. Selain dapat digunakan sebagai treadmill untuk berlari, Dual Pad juga dapat berfungsi sebagai walking pad dengan kecepatan yang lebih rendah. Fitur uniknya adalah kemampuan untuk tetap digunakan meski handle diturunkan, memberikan opsi latihan yang lebih beragam. Dilengkapi dengan motor yang lebih bertenaga hingga 1.5 HP, Dual Pad mampu mencapai kecepatan maksimal 12 km/jam.
Note :
Pada saat finishing, karpet lari (running belt) akan dilumasi minyak pelumas. Jika menemukan noda minyak pada karpet, cukup bersihkan dengan larutan cuka dan baking soda dan keringkan dengan lap kering / kanebo
Note :
Pada saat finishing, karpet lari (running belt) akan dilumasi minyak pelumas. Jika menemukan noda minyak pada karpet, cukup bersihkan dengan larutan cuka dan baking soda dan keringkan dengan lap kering / kanebo
Fitur
Dua Fungsi: Berfungsi sebagai Running Pad dan Walking Pad. Dapat digunakan dengan handle diturunkan atau dinaikkan, dengan kecepatan maksimum 12 km/jam saat handle dinaikkan dan 6 km/jam saat handle diturunkan.Mesin Powerfull: Ditenagai oleh mesin motor dengan daya 1.5 HP, memberikan performa yang kuat namun tetap tidak berisik berkat peredaman suara dan getaran yang efektif.
High Quality Silicon: Menggunakan material silikon berkualitas tinggi untuk meredam suara dan getaran, meningkatkan kenyamanan selama latihan.
Panel LED Display: Menampilkan informasi penting seperti waktu, jarak, kalori, kecepatan, dan langkah (step), memungkinkan pengguna memantau kemajuan latihan dengan mudah.
Tombol Pengoperasian: Dilengkapi dengan tombol pengoperasian pada handle dan remote. Jika remote mengalami masalah, treadmill tetap bisa digunakan melalui tombol pada handle.
Fitur Safety Key: Memiliki kunci pemberhentian darurat yang memastikan mesin tidak dapat digunakan tanpa kunci terpasang, menambah aspek keamanan saat berolahraga.
Dudukan HP: Tempat penyimpanan HP dengan material silikon yang aman dan nyaman, memungkinkan pengguna meletakkan HP sambil berlari.
Karpet Anti-Slip: Karpet bermotif anti-slip yang memberikan keamanan ekstra dan kenyamanan selama latihan.
Desain Premium: Material kokoh dan desain premium yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis, mendukung daya tahan dan penampilan treadmill.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Running%20Pad/pxP112007933-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
