Spesifikasi
| Electrical Voltage (V) | 220-240 (50/60Hz) |
|---|---|
| Maximum Load Weight (kg) | 120 |
| Motor Power (HP) | 1.5 |
| Packaging Dimensions (cm) | 154x72x26 |
| Power (W) | 900 |
| Product Weight (kg) | 32.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bodimax Running Machine Multi, 4in1 folding treadmill yang dilengkapi oleh vibration belt, untuk walking, jogging, running dan relaxing cukup dengan satu alat. Mempunyai 12 program olahraga sesuai dengan target pengguna. Display panel yang lebar dan dilengkapi oleh penyimpanan botol minum dan gadget. Lintasan lari yang lebih nyaman untuk berlari sampai kecepatan 14km/jam
Fitur
Vibration Belt: Dilengkapi dengan belt getar yang membantu merelaksasi otot setelah berolahraga, meningkatkan pengalaman pasca-latihan.Landasan Lari Anti-Slip: Landasan lari tetap datar pada 0° untuk memberikan sensasi berjalan dan berlari yang nyaman dan aman, serta anti-slip untuk mencegah tergelincir.
Motor Powerfull: Ditenagai oleh motor 1.5 HP yang kuat, memungkinkan kecepatan maksimum hingga 14 km/jam. Mesin dilengkapi peredam untuk mengurangi kebisingan, bahkan pada kecepatan maksimum.
Material Premium dan Desain Elegan: Menggunakan material berkualitas tinggi dan kokoh dengan desain elegan berwarna putih, mampu menahan berat badan pengguna hingga 120 kg.
Panel Display dan Program: Memiliki panel display lebar dengan 12 program berbeda untuk pengaturan waktu, kecepatan, kalori, dan jarak.
Fitur Tambahan: Terdapat tempat penyimpanan untuk botol dan gadget, serta sistem instalasi sederhana dengan roda untuk kemudahan pemindahan dan penyimpanan.
Desain Ringkas dan Hemat Tempat: Treadmill dapat dilipat dengan mudah dan disimpan secara vertikal maupun horizontal, membuatnya ideal untuk ruang terbatas.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Running%20Machine%20Multi/oqP112007890-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
