Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Maximum Load Weight (kg) | 100 |
| Motor | Turbo DC Motor 1HP |
| Packaging Dimensions (cm) | 129x62.5x16.5 |
| Power (W) | 500 |
| Product Weight (kg) | 17 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bodimax Walking Pad Incline: Solusi Praktis dan Efektif untuk Olahraga di Rumah dengan Fitur Incline Statis
Bodimax Walking Pad Incline hadir sebagai solusi cerdas bagi Anda yang ingin berolahraga di rumah dengan praktis dan efektif. Treadmill ini dilengkapi dengan fitur incline statis 6%, yang memberikan tantangan ekstra pada latihan Anda, sehingga pembakaran kalori menjadi lebih optimal.
Keunggulan Bodimax Walking Pad Incline:
- Incline Statis 6% untuk Pembakaran Kalori Maksimal:
Fitur incline statis 6% memungkinkan Anda untuk meningkatkan intensitas latihan secara signifikan.
Membakar kalori lebih banyak dibandingkan dengan berjalan di permukaan datar.
Melatih otot kaki secara lebih efektif, terutama otot paha belakang dan betis.
Meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh.
- Perlindungan Sendi dengan Dual Shock Absorber:
Dilengkapi dengan peredam kejut ganda (Dual Shock Absorber) untuk meminimalisir dampak pada lutut dan persendian.
Memberikan pengalaman berjalan yang lebih nyaman dan aman, bahkan pada kecepatan maksimal 6 km/jam.
Mengurangi risiko cedera akibat benturan.
- Hemat Energi dengan Daya Rendah:
Konsumsi daya maksimum hanya 500 watt, menjadikannya pilihan yang hemat energi dan ramah lingkungan.
Dapat digunakan di rumah tanpa perlu khawatir tagihan listrik membengkak.
- Desain Ramping dan Ringkas:
Desainnya yang slim dan compact memudahkan penyimpanan di mana saja, bahkan di ruang terbatas.
Mudah dipindahkan, dan disimpan dibawah tempat tidur, atau disenderkan di dinding.
Performa Tangguh dengan Motor 1HP:
- Dilengkapi dengan motor 1HP yang kuat, mampu menahan beban pengguna hingga 100 kg.
Motor yang handal, dan awet digunakan dalam jangka waktu lama.
Fitur Tambahan yang Praktis:
- Dilengkapi dengan tempat penyimpanan remote control untuk kemudahan akses.
- Terdapat roda untuk memudahkan pemindahan alat.
- Tampilan LCD yang informatif, untuk melihat kalori, jarak, waktu, dan kecepatan.
Bodimax Walking Pad Incline hadir sebagai solusi cerdas bagi Anda yang ingin berolahraga di rumah dengan praktis dan efektif. Treadmill ini dilengkapi dengan fitur incline statis 6%, yang memberikan tantangan ekstra pada latihan Anda, sehingga pembakaran kalori menjadi lebih optimal.
Keunggulan Bodimax Walking Pad Incline:
- Incline Statis 6% untuk Pembakaran Kalori Maksimal:
Fitur incline statis 6% memungkinkan Anda untuk meningkatkan intensitas latihan secara signifikan.
Membakar kalori lebih banyak dibandingkan dengan berjalan di permukaan datar.
Melatih otot kaki secara lebih efektif, terutama otot paha belakang dan betis.
Meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh.
- Perlindungan Sendi dengan Dual Shock Absorber:
Dilengkapi dengan peredam kejut ganda (Dual Shock Absorber) untuk meminimalisir dampak pada lutut dan persendian.
Memberikan pengalaman berjalan yang lebih nyaman dan aman, bahkan pada kecepatan maksimal 6 km/jam.
Mengurangi risiko cedera akibat benturan.
- Hemat Energi dengan Daya Rendah:
Konsumsi daya maksimum hanya 500 watt, menjadikannya pilihan yang hemat energi dan ramah lingkungan.
Dapat digunakan di rumah tanpa perlu khawatir tagihan listrik membengkak.
- Desain Ramping dan Ringkas:
Desainnya yang slim dan compact memudahkan penyimpanan di mana saja, bahkan di ruang terbatas.
Mudah dipindahkan, dan disimpan dibawah tempat tidur, atau disenderkan di dinding.
Performa Tangguh dengan Motor 1HP:
- Dilengkapi dengan motor 1HP yang kuat, mampu menahan beban pengguna hingga 100 kg.
Motor yang handal, dan awet digunakan dalam jangka waktu lama.
Fitur Tambahan yang Praktis:
- Dilengkapi dengan tempat penyimpanan remote control untuk kemudahan akses.
- Terdapat roda untuk memudahkan pemindahan alat.
- Tampilan LCD yang informatif, untuk melihat kalori, jarak, waktu, dan kecepatan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Incline%20Walking%20Pad/kjP112007739-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
