Spesifikasi
| Maximum Load Weight (kg) | 120 |
|---|---|
| Net Weight (kg) | 32 |
| Packaging Dimensions (mm) | 1100x595x1520 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bodimax Plus Elliptical Trainer merupakanalat elliptical gym yang menggabungan dari 2 fungsi alat fitness yaitu stepper dan juga gerakan rotasi sepeda statis. Efektif digunakan untuk membakar lemak, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan mobilitas persendian dan kekuatan otot. Aman untuk mereka yang memiliki berat badan berlebih, yang memiliki cidera sendi dan juga para lansia.
Menggunakan Adaptor
Menggunakan Adaptor
Fitur
Keamanan dan Dukungan: Dirancang khusus untuk orang dengan obesitas, orang tua, atau mereka yang mengalami masalah sendi. Mesin ini membantu memperkuat jantung, meningkatkan sistem pernapasan, dan memperkuat paru-paru, sementara meminimalkan risiko cedera karena beban pada persendian.Efektivitas Pembakaran Kalori: Membakar kalori dengan cepat, dengan potensi membakar hingga 400 kalori dalam 30 menit latihan.
Latihan Otot dan Kekuatan: Melatih otot perut dan paha serta meningkatkan kekuatan kaki secara bersamaan. Gerakan terintegrasi antara tangan dan kaki membuat seluruh tubuh bergerak, memberikan latihan yang menyeluruh.
Gerakan yang Aman: Tumit selalu terhubung dengan pedal, sehingga lutut tidak bersentuhan dengan jalan atau lantai, mengurangi risiko cedera pada persendian.
Resistance Magnetic: Menggunakan sistem magnetic resistance dengan 16 tingkat penyesuaian, memungkinkan pengguna menyesuaikan intensitas latihan sesuai kebutuhan.
Desain Double Armrest: Dilengkapi dengan desain double armrest untuk kenyamanan tambahan dan dukungan saat latihan.
Display LED: Dilengkapi dengan display LED/Flying shuttle control untuk memantau dan mengontrol latihan dengan mudah.
Heart Rate Monitoring: Sensor detak jantung hand-held untuk memantau detak jantung secara real-time, membantu pengguna menjaga intensitas latihan yang sesuai.
Kapasitas Berat Maksimal: Mampu menahan berat badan pengguna hingga 120 kg, cocok untuk berbagai ukuran tubuh.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Elliptical%20Trainer/jrP112007711-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
