Spesifikasi
| Carpet Dimensions (mm) | 410x1200 |
|---|---|
| Color | Metalic Grey |
| Electrical Power (W) | 900 (initial surge only, then stabilizes at 450-500) |
| Folded Dimensions (mm) | 1335x690x145 |
| Frame | Strong Aluminium |
| Installation Dimensions (mm) | 1280x690x1030 |
| Maximum Load Weight (kg) | 120 |
| Motor | Turbo DC Motor 1.5HP |
| Packaging Dimensions (mm) | 1430x710x165 |
| Product Weight (kg) | 25 |
| Voltage (V) | 220 (50 – 60Hz) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bodimax Dual Pad adalah treadmill serbaguna yang menawarkan fleksibilitas dalam berolahraga. Dengan desain 2-in-1, Anda bisa menggunakannya sebagai treadmill biasa atau walking pad dengan kecepatan yang bisa disesuaikan. Dilengkapi dengan mesin yang kuat namun senyap, panel LED informatif, dan fitur keselamatan yang andal, Bodimax Dual Pad memberikan pengalaman berlari yang nyaman dan efektif di rumah.
Dual Fungsi: Berfungsi sebagai running pad dan walking pad, dengan handle yang bisa diturunkan atau digunakan tanpa handle. Kecepatan maksimum adalah 12 km/jam saat handle diturunkan, dan 6 km/jam saat digunakan tanpa handle.
Mesin Powerfull: Ditenagai oleh mesin dengan daya hingga 1.5 HP yang kuat dan tidak berisik.
Panel LED: Menampilkan informasi penting seperti waktu, jarak, kalori, dan kecepatan.
Aplikasi dan Teknologi: Sudah bisa terhubung dengan aplikasi Kinomap dan Zwift untuk pelacakan dan latihan yang lebih interaktif.
Fitur Safety: Dilengkapi dengan safety key sebagai kunci pemberhentian darurat yang memastikan mesin tidak dapat digunakan tanpa kunci terpasang.
Desain dan Material Berkualitas: Menggunakan karpet bermotif anti-slip untuk keamanan ekstra, serta material silikon berkualitas tinggi yang meredam suara dan getaran. Desainnya juga lebih kokoh dengan sentuhan premium.
Kemudahan Penggunaan: Tidak memerlukan instalasi tambahan dan dilengkapi dengan tombol pengoperasian pada handle, sehingga jika remote mengalami masalah, Bodimax Dual Pad tetap bisa digunakan.
Dudukan HP: Terdapat tempat untuk meletakkan HP yang aman dan nyaman saat berlari.
Dual Fungsi: Berfungsi sebagai running pad dan walking pad, dengan handle yang bisa diturunkan atau digunakan tanpa handle. Kecepatan maksimum adalah 12 km/jam saat handle diturunkan, dan 6 km/jam saat digunakan tanpa handle.
Mesin Powerfull: Ditenagai oleh mesin dengan daya hingga 1.5 HP yang kuat dan tidak berisik.
Panel LED: Menampilkan informasi penting seperti waktu, jarak, kalori, dan kecepatan.
Aplikasi dan Teknologi: Sudah bisa terhubung dengan aplikasi Kinomap dan Zwift untuk pelacakan dan latihan yang lebih interaktif.
Fitur Safety: Dilengkapi dengan safety key sebagai kunci pemberhentian darurat yang memastikan mesin tidak dapat digunakan tanpa kunci terpasang.
Desain dan Material Berkualitas: Menggunakan karpet bermotif anti-slip untuk keamanan ekstra, serta material silikon berkualitas tinggi yang meredam suara dan getaran. Desainnya juga lebih kokoh dengan sentuhan premium.
Kemudahan Penggunaan: Tidak memerlukan instalasi tambahan dan dilengkapi dengan tombol pengoperasian pada handle, sehingga jika remote mengalami masalah, Bodimax Dual Pad tetap bisa digunakan.
Dudukan HP: Terdapat tempat untuk meletakkan HP yang aman dan nyaman saat berlari.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Dual%20Pad/jcP112007696-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
