Castelli Sanitary Shower Panel Mixer Set + Spout Alloy (Pancuran Tiang)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
MaterialAlumunium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Single Handle Rain Shower Mixer Set 1276037-Sl

Material & Spesifikasi :
- Awet & Kokoh Karena Terbuat Dari Material Alumunium Kualitas Superior
- Mixer (Hot And Cold) : Suhu Air Dapat Di Atur Ke Panas Atau Dingin - Head Shower, Hand Shower Dan Tempat Sabun Dari Triumph Abs Grade A, Plastik Abs Kualitas Terbaik, 100% Bukan Daur Ulang/Recycle, Padat Dan Kokoh
- Tahan Terhadap Tekanan Air Karena Selang Fleksibel Bahan Dari Stainless Steel Yang Kuat Stainless Steel Standard Industri Jepang
- Air Halus Dan Tidak Berisik : Cartridge (Inti Keran/Valve) Original Blue Sedal Made In Eropa Menjamin Fungsi Mixer (Dingin-Panas) Bekerja Dengan Akurat
- Finishing Halus, Tebal Dan Kualitas Tahan Lama Karena Lapisan Chrome Berkualitas Tinggi Dengan Teknologi Electroplating
- Selang Anti Twist : Dapat Diputar 360 Derajat, Tidak Mudah Terlilit, Aliran Air Lancar
- Bracket Hand Shower Adjustable ; Dapat Di Naik Dan Turunkan Sesuai Kebutuhan, Dan Bisa Di-Adjustable Ke Atas -Bawah Untuk Menentukan Arah Air Dari Hand Shower
- Double Lock Hose : Selang Elastis Dan Kuat
- Terdapat Seal Filter : Menyaring Lumut Dan Kotoran Sehingga Aliran Air Tidak Tersumbat
- Menggunakan Aerator : Aliran Air Menjadi Lebih Lancar Dan Stabil
- Design Mewah Dan Elegan : Shower Panel Mixernya Gabungan Dari Alluminium Dan Kaca
- Ukuran Drat Ke Pipa Air Panas Dan Dingin Di Dinding Adalah 1/2inch (Ukuran Umum Untuk Keran Air)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan