Ying (Truck) Topi Velg Truk NKR 55/NMR 55

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Axle Hole (mm)146
Compatible forISUZU ELF NKR-66
Dimension PCD (mm)200
Hole (mm)5
Ring16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOPI VELG TRUCK
MOBIL ISUZU ELF NKR-66

Cocok untuk muatan berat!!!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait