AONIJIE Tas Pinggang Lari (Waist Bag)
#Grup produk P112003788
Spesifikasi
| Type | Waist Bag |
|---|---|
| Material | 92% Nylon Stretch Mesh, 8% Spandex |
| Color | Random |
| Bag Dimensions (cm) | 36x12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Waist Bag dengan Nylon Stretch Mesh dari Aonijie yang berbahan elastis, sangat ringan dan memiliki penyerapan yang maksimal. Ruang yang luas untuk menyimpan barang bawaan seperti handphone, botol silicone lipat yang sudah tersedia (SD09 250ml), kunci, dan strap anti slip di bagian belakang untuk membawa perlengkapan lain seperti trekking pole lipat / pakaian / handuk tambahan.
Isi Paket :
*1x Waist Bag
*1x Botol lipat SD09 250ml (FREE)
*1x Kotak penyimpanan
Isi Paket :
*1x Waist Bag
*1x Botol lipat SD09 250ml (FREE)
*1x Kotak penyimpanan
Peringatan
Pastikan water bottle dikeringkan sepenuhnya setelah pemakaian agar tidak lembab saat disimpan.Fitur
-Bahan yang elastis dan tahan lama. Lembut dan nyaman di kulit-Ultralight, sangat ringan, dapat dilipat dan mudah dibawa kemanapun
-Bahan mesh yang quick dry, penyerapan yang maksimal dan anti lembab
-Memiliki ruang penyimpanan yang luas di bagian depan, bagian belakang, sisi kanan dan kiri
-Memiliki hook di bagian kantong sebelah kiri dalam untuk menggantung kunci
-Strap bagian belakang dilengkapi silicone anti slip agar barang bawaan seperti trekking pole, pakaian / handuk tidak mudah tergeser
-Dilengkapi cord lock di bagian depan untuk menggantung nomor lari (BIB)
-Dilengkapi Sablon reflective di beberapa titik waist bag dan logo produk agar terlihat oleh pengendara kendaraan bermotor saat berlari di waktu subuh, sore atau malam hari
-Sudah dapat botol minum silicone lipat dengan kapasitas 250ml (SD09) dengan Food Grade yang aman dengan ketahanan suhu 0-40 Celcius
-Jahitan yang rapi dan kuat
-Cocok digunakan untuk gym, running, bersepeda, maupun travelling
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/AONIJIE%20Tas%20Pinggang%20Lari%20(Waist%20Bag)/lwP112003788-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
