Spesifikasi
| Color | Random Color |
|---|---|
| Capacity (gb) | 16/512 |
| Processor | Apple M4 Chip (CPU 10-Core. GPU 10 Core) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MacBook Pro 14 inci dengan chip M4 menghadirkan performa spektakuler dalam laptop super bertenaga. Pro dari segala sisi, dengan kekuatan baterai hingga 24 jam serta layar Liquid Retina XDR yang menawan dengan kecerahan puncak hingga 1.600 nit.
Fitur
Bertenaga Super Berkat M4 - Chip M4 menghadirkan kemampuan dan kecepatan spektakuler untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari dengan cepat dan multitasking di berbagai aplikasi pro dan produktivitas.Kekuatan Baterai Hingga 24 Jam - MacBook Pro 14 inci memberikan performa yang sama-sama luar biasa ketika dicolok maupun tidak.
Aplikasi Berjalan Mulus dengan Apple Silikon - Semua aplikasi favorit Anda, termasuk Microsoft 365 dan Adobe Creative Cloud, berjalan secepat kilat di macOS.
Kalau Suka Iphone, Anda Akan Suka MAC - Mac bekerja serasi dengan perangkat Apple lainnya. Lihat dan kendalikan semua yang ada di iPhone Anda dari Mac Anda dengan Pencerminan iPhone. Salin sesuatu di iPhone dan tempelkan di Mac. Kirim teks dengan Pesan atau gunakan Mac untuk melakukan dan menjawab panggilan FaceTime.
Layar Pro Cemerlang - Layar Liquid Retina XDR 14,2 inci dilengkapi kecerahan puncak 1.600 nit dan kecerahan berkelanjutan hingga 1.000 nit, serta rasio kontras 1.000.000:1. Juga, opsi layar nano-texture, yang mengurangi pantulan dan silau.
Kamera dan Audio Canggih - Tetap menjadi fokus dalam frame dan terdengar menakjubkan dengan kamera 12MP Center Stage, tiga mikrofon kualitas studio, dan enam speaker dengan Audio Spasial yang dilengkapi dukungan untuk Dolby Atmos.
Sambungkan Semuanya - MacBook Pro 14 inci memiliki tiga port Thunderbolt 4, port pengisian daya MagSafe 3, slot kartu SDXC, port HDMI, dan jek headphone. Dan mendukung hingga dua layar eksternal.
Privasi dan Keamanan Tertanam di Dalamnya - Setiap Mac dilengkapi pertahanan kuat terhadap virus dan malware. Jika Mac Anda hilang atau dicuri, Lacak dapat membantu Anda mendapatkannya kembali. FileVault memastikan file Anda terenkripsi sehingga tidak dapat diakses orang lain. Dan pembaruan keamanan gratis membantu melindungi Mac Anda.
MacBook Pro 14 inci M4
Adaptor Daya USB-C
Kabel USB-C ke MagSafe 3
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5lP112003201-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
