Eggel ANC + ENC Over Ear Bluetooth Headphone

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Bluetooth Version5.3
Battery Capacity (mAh)1000
Bluetooth CodecsSBC, AAC
Microphone4 x ANC Mic + 1 x Calling Mic
Play Time ANC Off (hour)100 (Vol 50%)
Speaker Diameter (mm)phi 40
Transmission distance (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Hybrid Active Noise Cancellation
Live menggunakan 5 mikrofon: 2 x Mic Feedforward pada sisi luar untuk mendeteksi suara eksternal dan mengcounter dengan anti-noise yang sama untuk menekan kebisingan; 2 x Mic Feedback pada sisi dalam untuk menangkap suara internal yg masih tersisa pada saluran telinga kamu, 1 x Calling ENC khusus untuk telepon. Hasilnya, Live dapat menekan kebisingan pada rentang frekuensi yang lebih luas.

- Special Custom 40mm Dynamic Driver
Live menggunakan 40mm Oversized Dynamic Driver untuk menghasilkan bass yg dalam dengan mid yang kaya detail serta treble yang jernih

- 3 EQ Modes (Music, Game, and Movie modes)
Mendengarkan Lagu, bermain Game, atau menonton Film, Live dapat menyesuaikan suara dan latency untuk memberikan pengalaman terbaik untukmu

- Ultra Long Battery Life
Dengan 1000mAh high efficiency battery, Live dapat memainkan lagu 75 jam (ANC On) atau 100 jam (ANC Off). Sekarang kamu bisa berhenti khawatir akan kehabisan baterai, dan fokus untuk beraktivitas

- Transparency Mode by Touch Sensor
Cukup taruh tangan kamu pada Earcup kiri, dan Live akan memasuki mode Transparency. Jadi kamu tetap dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarmu sambil menggunakan headphone

- Dual Device Connection
Koneksikan Live dengan dua perangkat secara bersamaan. Ketika kamu sedang menonton movie di tablet atau menerima panggilan di hp, kamu dapat mentransfer panggilan tersebut secara otomatis

- Unlock More Features at Eggel App
Koneksikan Live dengan Eggel App untuk Equalizer Control (6 Presets + Custom EQ), ANC Adjustment (3 Presets + Custom), Transparency Adjustment (2 Presets + Custom), Find My Headphones, Battery Level, dll
Feature
Include :
1 x Headphone
1 x Charging Cable
1 x User Manual
1 x Warranty Card

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait