SABER Tisu Cleanroom Polyester

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Carton Dimensions (cm)50x25.5x38
ColorWhite
Number of Sheets150 sheets/pack
Sheet Size (inch)9x9
TypeFlat Sheet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SABER Polyester Clean Room Wipes terbuat dari double knit 100% continuous-filament polyester tanpa dengan pola interlock. Membersihkan permukaan komponen/peralatan untuk mengontrol partikel dalam ukuran mikron, serat dan resdiu bahan kimia.
• Dengan pinggiran laser-sealed, sehingga ultra low lint and particle level.
• Kapasitas daya serap tinggi sehingga efisien pembersihannya.
• Berdaya tahan abrasi yang tinggi.
• Double-bagged dan dikemas dengan vacuum cleanroom.
• Cocok untuk clean room Class 1000 (ISO 6) dan clean room lebih rendah

Rangkaian SABER Clean Room Wipes digunakan untuk menghilangkan kontaminan, partikel, dan material residu secara efektif dari berbagai permukaan produk/komponen dengan atau tanpa solvent.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait