Mokoworkwear Wearpack Stone Yellow (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)
#Grup produk P112002789
Spesifikasi
| Color | Stone Yellow |
|---|---|
| Material | Premium Cotton Drill |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Wearpack Safety Stone Yellow (No Airflow)
Bahan Premium Cotton Drill – Menyerap keringat, tahan sobek, dan tahan lama.
- Desain Hi-Vis: Warna yang mencolok untuk visibilitas maksimal di tempat kerja yang kurang cahaya, agar kerja tetap aman.
- Pita Reflektif (Scotchlite): Memiliki lapisan keselamatan dengan memantulkan cahaya di tempat gelap, jadi lebih aman saat kerja malam.
- Kantong Depan Fungsional: Ada dua kantong buat simpan alat dan barang penting biar gampang diakses saat kerja.
- Desain Stylish dan Modern: Seragam kerja yang nggak cuma fungsional, tapi juga keren dan bikin percaya diri di tempat kerja.
Beli Sekarang untuk pengalaman kerja yang lebih aman, nyaman, dan stylish dengan MOKOWORKWEAR!
Bahan Premium Cotton Drill – Menyerap keringat, tahan sobek, dan tahan lama.
- Desain Hi-Vis: Warna yang mencolok untuk visibilitas maksimal di tempat kerja yang kurang cahaya, agar kerja tetap aman.
- Pita Reflektif (Scotchlite): Memiliki lapisan keselamatan dengan memantulkan cahaya di tempat gelap, jadi lebih aman saat kerja malam.
- Kantong Depan Fungsional: Ada dua kantong buat simpan alat dan barang penting biar gampang diakses saat kerja.
- Desain Stylish dan Modern: Seragam kerja yang nggak cuma fungsional, tapi juga keren dan bikin percaya diri di tempat kerja.
Beli Sekarang untuk pengalaman kerja yang lebih aman, nyaman, dan stylish dengan MOKOWORKWEAR!
Kegunaan
Cocok untuk pekerja konstruksi, operator alat berat, mekanik kapal, teknisi bengkel, dan pekerja industri lainnya yang butuh wearpack safety atau seragam kerja reflektif. Pas buat di lapangan, proyek, bengkel, pabrik serta tambang dan tempat kerja yang perlu keselamatan tinggi.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/Mokoworkwear%20Wearpack%20Stone%20Yellow%20(Pakaian%2FBaju%20Pelindung%20Kerja)/lxP112002789-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
