Mokoworkwear Vest Orange Black (Rompi Kerja Safety)
#Grup produk P112002220
Spesifikasi
| Color | Black-Orange |
|---|---|
| Material | Premium Polyester |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Vest Orange Black
- Rompi Safety Orange Black
Material Premium Poliester – Tahan lama, tidak mudah robek
- Material Premium: Terbuat dari poliester berkualitas tinggi yang tahan lama dan tidak mudah robek, menjaga rompi tetap awet meski dipakai terus-menerus.
- Desain Ergonomis: Pas di tubuh tanpa mengganggu pergerakan, sehingga kamu bisa bekerja dengan fleksibilitas maksimal.
- Warna Oranye Hitam Terang: Kombinasi warna mencolok yang memastikan kamu mudah terlihat, menjaga keamanan di lingkungan kerja yang berisiko.
- Kantong Multifungsi: Banyak kantong untuk menyimpan alat kerja dan barang-barang pribadi dengan praktis.
- Pita Reflektif: Pita reflektif yang memberikan visibilitas ekstra di kondisi cahaya rendah, meningkatkan keselamatan di malam hari atau area gelap.
Beli rompi safety terpercaya dan pastikan kamu selalu aman dan nyaman di tempat kerja!
- Rompi Safety Orange Black
Material Premium Poliester – Tahan lama, tidak mudah robek
- Material Premium: Terbuat dari poliester berkualitas tinggi yang tahan lama dan tidak mudah robek, menjaga rompi tetap awet meski dipakai terus-menerus.
- Desain Ergonomis: Pas di tubuh tanpa mengganggu pergerakan, sehingga kamu bisa bekerja dengan fleksibilitas maksimal.
- Warna Oranye Hitam Terang: Kombinasi warna mencolok yang memastikan kamu mudah terlihat, menjaga keamanan di lingkungan kerja yang berisiko.
- Kantong Multifungsi: Banyak kantong untuk menyimpan alat kerja dan barang-barang pribadi dengan praktis.
- Pita Reflektif: Pita reflektif yang memberikan visibilitas ekstra di kondisi cahaya rendah, meningkatkan keselamatan di malam hari atau area gelap.
Beli rompi safety terpercaya dan pastikan kamu selalu aman dan nyaman di tempat kerja!
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/Mokoworkwear%20Vest%20Orange%20Black%20(Rompi%20Kerja%20Safety)/64P112002220-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
