Mokoworkwear Old Tosca Wearpack (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)
#Grup produk P112001780
Spesifikasi
| Color | Teal |
|---|---|
| Material | Premium Cotton Drill |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Wearpack Teal (Short Sleeve)
Material Premium Cotton Drill – Menyerap keringat, tahan sobek, dan tahan lama.
- Teknologi AirFlow: Membantu tubuh tetap sejuk dan nyaman, ideal untuk pekerja lapangan yang aktif sepanjang hari.
- Desain Hi-Vis: Warna mencolok untuk visibilitas maksimal di area kerja dengan pencahayaan rendah, meningkatkan keselamatan kerja.
- Pita Reflektif (Scotchlite): Memantulkan cahaya di tempat gelap, memberikan perlindungan ekstra saat bekerja di malam hari.
- Kantong Depan Fungsional: Dilengkapi dua kantong praktis untuk menyimpan alat dan barang penting agar mudah diakses saat bekerja.
- Desain Stylish & Modern (Lengan Pendek): Tidak hanya fungsional, tetapi juga tampil keren dan profesional di tempat kerja.
- Beli Sekarang untuk pengalaman kerja yang lebih aman, nyaman, dan tetap stylish dengan MOKOWORKWEAR!
Material Premium Cotton Drill – Menyerap keringat, tahan sobek, dan tahan lama.
- Teknologi AirFlow: Membantu tubuh tetap sejuk dan nyaman, ideal untuk pekerja lapangan yang aktif sepanjang hari.
- Desain Hi-Vis: Warna mencolok untuk visibilitas maksimal di area kerja dengan pencahayaan rendah, meningkatkan keselamatan kerja.
- Pita Reflektif (Scotchlite): Memantulkan cahaya di tempat gelap, memberikan perlindungan ekstra saat bekerja di malam hari.
- Kantong Depan Fungsional: Dilengkapi dua kantong praktis untuk menyimpan alat dan barang penting agar mudah diakses saat bekerja.
- Desain Stylish & Modern (Lengan Pendek): Tidak hanya fungsional, tetapi juga tampil keren dan profesional di tempat kerja.
- Beli Sekarang untuk pengalaman kerja yang lebih aman, nyaman, dan tetap stylish dengan MOKOWORKWEAR!
Kegunaan
Cocok untuk pekerja konstruksi, operator alat berat, mekanik kapal, teknisi bengkel, dan industri lain yang membutuhkan wearpack safety reflektif. Ideal untuk digunakan di lapangan, proyek, bengkel, pabrik, serta area kerja dengan standar keselamatan tinggi.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/Mokoworkwear%20Old%20Tosca%20Wearpack%20(Pakaian%2FBaju%20Pelindung%20Kerja)/loP112001780-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
