Fujiweld Mesin Las MIG/STICK

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Duty Cycle (%)60 at 250A at 40°; 80 at 250A at 20°
Electrode Diameter (mm)0.6-1.2
Maximum Input Current (A)45
Open Circuit Voltage (V)55
Output Current MIG (A)50-250
Output Current MMA (A)30-200
Packing Dimensions (mm)904x467x768
Phase1phase
Voltage/Frequency (V/Hz)220/50-60
Welding TypeMIG/MMA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories :
- 4M MIG 36 Torch with 0.8mm contact tip
- 3M grounding cable 25mm2with earth clamp
- 3M (Φ8mm) gas hose with gas connector
- small wrench
Feature
- Heavy duty welding standard industrial
- Safe design with international quality
- Stepless voltage setting
- Digital display
- Stepless wire feed setting
- 2T/4T
- Easy to operating and maintenance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan