GOMESIN Oven Electric (Pemanggang)

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)122x82x57.5
FeaturePanel Kontrol, Tombol On/Off, Lampu Interior, Temperatur Kontrol, Timer, Perapian Api Atas dan bawah
Power Consumption (W)6600
Temperature Range (°C)30~400
Tray Capacity2 Loyang
Tray Size (cm)60x40
Type1 Deck 2 Tray
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oven Listrik Gomesin GM-ED12 Oven 1 Deck 2 Tray Pemanggang Roti

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait