GOMESIN Saw Bone (Pemotong Tulang)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (cm)165
Cutting Speed (m/s)15
Dimensions (cm)52x56x97
Frequency (Hz)50
Power Consumption (W)1500
Saw Blade Model210A
Voltage (V)220
Wheel Diameter (cm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan