Yuema Electric Motor Blue B5 1500RPM YNA Series (Dinamo Motor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
BodyAluminium
ColorBlue
Degree of ProtectionIP55
FlangeCast Iron
MountingB5
Number of Pole4
Speed (rpm)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
YUEMA MOTORS - YNA SERIES BLUE COLOR
Top Cover Terminal Box, Class F, IP55
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait