Yuema Electric Motor Blue B3 1500RPM SA Series Aluminium Casing (Dinamo Motor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp639.900 - Rp8.799.900
Spesifikasi
CasingAluminium
ColorBlue
Degree of ProtectionIP55
Frequency (Hz)50/60
MountingB3
Number of Pole4
Phase3
Speed (rpm)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
YUEMA MOTORS, SA SERIES , BLUE COLOR (ALUMINIUM CASING)
Top Cover Terminal Box, Class F, IP55
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan