Sieben Meja Kantor VA Series
#Grup produk P111997693
Spesifikasi
| Color | Brown White |
|---|---|
| Top Material | MFC |
| Leg Material | Steel |
| Load Capacity (kg) | 100 |
| Finishing | Melamine |
| Dimensions (cm) | 140x60x75 |
| Extension | No |
| Number of Drawer | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Meja kantor multifungsi dengan desain minimalis dan elegan, hadir dengan top meja bermotif serat kayu alami yang memberikan kesan hangat dan alami. Dilengkapi dengan kunci numerik pusat (dengan kunci master untuk reset), serta dua laci dan satu rak untuk memudahkan penyimpanan. Laci berdesain tepi miring dan menggunakan rel softclosed untuk memberikan kenyamanan saat membuka dan menutup. Sistem kabel tersembunyi dengan kotak flip dan kotak kabel menjaga kerapihan meja dari tumpukan kabel yang berantakan. Rangka meja yang kuat dan kokoh memastikan daya tahan yang optimal. Cocok digunakan di berbagai ruangan, mulai dari ruang kerja, kantor, kampus, hingga sekolah.
Fitur
- Terdapat laci dan rak penyimpanan serbaguna- Permukaan meja cukup luas dan mudah dibersihkan
- Memiliki modesty panel
- Sistem kabel tersembunyi (flip box & cable box)
- Dilengkapi fitur central numeric lock (reset dengan kunci master)
- Drawer dan laci dilengkapi fitur soft close
- Drawer dan laci dilengkapi beveling edge design
- Rangka kokoh, stabil, dan awet
- Cocok diletakkan di kantor atau ruang kerja
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































