Kadoalam Laminated Board Finger Joint (Papan Laminasi Kayu)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Flatness2 faces
Formaldehyde EmissionLow Formaldehyde Emission (LFE), E1 (EN 13986-EN 717-2)
Glue TypePolyurethane (PUR)
Length (cm)244
Smoothness2 faces
Straight Line Tolerance (cm)<0.16
Thickness (mm)18
Tolerance (mm)± 0.5
Water Contents (%)9.3
Width (cm)122

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kadoalam FJLB mengekspresikan keindahan kayu dengan cara yang paling murni. Strip kayu berkualitas diatur dengan cara unik yang memperkuat kualitas estetika kayu. Pembuatan dilakukan pada papan agar tidak mengganggu keindahan alaminya. Kadoalam FJLB dibuat dengan hanya menggunakan kayu berkualitas tinggi (Grade AAA) dari sumber-sumber lestari pilihan.
Kadoalam FJLB juga tahan air, anti-rayap, dan memiliki emisi formaldehida rendah (LFE).
Serta sudah lulus semua persyaratan pengujian domestik, internasional dan memiliki sertifikat produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan