Gooloong Plywood Bending (Kayu Lapis)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp6.999.900
Spesifikasi
Flatness2 faces
Formaldehyde EmissionLow Formaldehyde Emission (LFE), E1 (EN 13986-EN 717-2)
Glue TypeUrea Formaldehyde (UF)
Length (cm)244
Number of Ply (Layer)3
Smoothness2 faces
Straight Line Tolerance (cm)<0.16
Tolerance (mm)± 0.3
Water Contents (%)9.5
Width (cm)122
Wood Core (Grade)Kalimantan Keruing (AAA)
Wood Faceback (Grade)Solomon Falcata (AAA)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gooloong Bending Plywood adalah light-weight plywood buatan Indonesia dengan menggunakan kayu sustainable dengan grade tertinggi (AAA). Karena beratnya yang ringan, dapat dipasang, dimodifikasi, dan diangkut dengan mudah. Gooloong Bending Plywood juga memiliki permukaan yang sangat halus namun mencengkeram dan memungkinkan finishing akhir yang mudah.
Gooloong Bending Plywood juga anti-rayap dan memiliki emisi formaldehida rendah (LFE).
Serta sudah lulus semua persyaratan pengujian domestik, internasional dan memiliki sertifikat produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait