WIHA Socket Wrench Cross Handle (Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp429.900
Spesifikasi
DriveHexagon Socket
Handle Diameter (mm)32
Handle Width Cross Handle (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extra : Internal hole for protruding threaded rods. Handle : Wiha Classic T-handle. Blade : Chrome-vanadium steel, through-hardened, high-gloss nickel-plated.
Use
Application : For effortlessly transferring high torques.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan