WIHA Insulated Screwdriver Voltage Tester (Obeng Insulasi)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Dimension (LxWxD) (mm)160x20x20
Handle Diameter (mm)17
MaterialBlade : Chrome-vanadium steel, through hardened, black-finish.
Overall Length (mm)160
Slotted 1 (mm)3
Tested Voltage (V)150-250
Visible Blade Length (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For determining alternating voltages in low voltage range up to 250 volts with respect to earth potential.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan