Maxima Tyres Truck Tires Flap Type (Ban Truk)

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Ply Rating12
Standard RimDW20
Tread Depth16
Overall Dimensions1500
Dimensions Section595
Maximum Load Capacity (kg)3655
Pressure (psi)30
Tire Size23.1-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Dirancang untuk digunakan pada aplikasi di medan berbatuan, tanah dan lahan yang tidak rata
- Ideal untuk di jalan, industri dan konstruksi jalan
- Casing nilon yang kuat, dengan desain kasar dan kedalaman tapak memastikan umur ban panjang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan