SJ Ink Liquid Dye Refill Ink for Epson (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
CertificateISO9001 (international standard) and ISO 14001 (environmentally friendly)
Compatible forEPSON, CANON, HP, Brother (all types using tank)
Size (L)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TINTA CAIR SJ USE IN EPSON TYPE DYE 1 LITER
Kelebihan Tinta cair SJ
- Memiliki sertifikat ISO9001 (standard internasional) dan ISO 14001 (ramah lingkungan).
- Dikemas langsung dari pabrik dengan proteksi dus, plastik vacum, sield alumunium anti bocor
- Tingkat kekentalan sempurna sehingga aman di head printer
- Hasil Print warna tajam jelas dan detail
- Hasil lembaran Irit 1 Liter sama dengan 40000 lembar text A4
- Terdiri dari 3 jenis tinta DYE INK, PIGMENT DURABRITE, ART PAPER
- Hasil Print Pigment Durabrite dan Art paper bisa sampai 10 tahun
- Bisa di pakai di semua printer EPSON seri "L" dari type lama sampai Copy colour L15160
- Harga Ekonomis Irit di kantong
- Tersedia warna Cyan,Magenta,Yellow,Black,Light Cyan, Light Magenta

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan