Neopack Lunch Box Ivory (Tempat Makanan Kertas)

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Base Dimensions (cm)16x9x4.5
ColorIvory
Lid Dimensions (mm)18.2x10.8x2.8
SizeM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lunch Box Paper M Neopack / Kotak Makan Laminasi / Kemasan Take Away

Dilengkapi dengan laminasi yang food grade dan terjamin kualitas nya

Tersedia dalam Ukuran M

Harga tertera adalah harga EKONOMIS 1 Pack
1 Pack = 12 Pcs

Keunggulan barang sampai langsung pakai !
Sudah dalam kondisi siap pakai yang sudah di rakit dari pabrik.

- Laminasi anti minyak
- Tidak bocor
- Aman dan higienis

- Food Grade
- Leak Proof
- Microwave (max. 1 minute)
- Recyclable
- Eco Friendly

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan