LIUYI Penyiram Tanaman Otomatis 3 Sprinkler Spray
#Grup produk P111985306
Spesifikasi
| Material | Plastik ABS |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 170x200x85 |
| Inner Pipe Diameter (mm) | 15 to 16 (Menghubungkan Selang Lunak 1/2 Inch) |
| Sprinkler Length (mm) | 80 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jika Anda memiliki taman yang luas, kini Anda bisa menyiram tanaman dengan cara yang lebih praktis dengan menggunakan penyiram tanaman otomatis. Alat yang satu ini memiliki 3 kepala yang akan berputar 360° sehingga mampu menjangkau area yang lebih luas. Anda menjadi tidak perlu menyiram tanaman secara manual lagi. Pemasangannya mudah dan terbuat dari material berkualitas yang tahan lama.
Fitur
Penyiraman Lebih MerataAnda pastinya ingin proses menyiram tanaman dapat dilakukan secara merata, bukan? Dengan menggunakan penyiram tanaman otomatis, Anda bisa melakukannya karena alat yang satu ini memiliki 3 kepala dengan masing-masing 4 lubang yang akan berputar 360°. Fitur ini tentunya akan membuat air menyebar secara merata untuk menyiram seluruh tanaman Anda.
Praktis dan Hemat Energi
Jika Anda memiliki taman yang luas tentunya akan sangat melelahkan jika Anda menyiram tanaman secara manual. Menggunakan penyiram tanaman otomatis akan lebih menghemat tenaga Anda dan tentunya hasilnya akan lebih maksimal. Saat alat menyiram tanaman, Anda bisa sambil melihatnya secara santai.
Atur Sudut Nozzle
Kepala atau nozzle bisa Anda atur sudutnya hingga 45°. Dengan sudut yang berbeda, tentunya hasil air yang keluar dan menyebar pun akan berbeda. Anda bisa mengatur sudutnya sesuai dengan kebutuhan penyiraman tanaman.
Aplikasi yang Luas
Tak hanya untuk taman saja, Anda juga bisa menggunakan penyiram tanaman otomatis untuk berbagai area. Cocok digunakan untuk kebun, halaman belakang, hingga lahan pertanian. Buat tanaman Anda tumbuh subur dengan penyiraman yang praktis menggunakan penyiram tanaman otomatis.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x LIUYI Penyiram Tanaman Otomatis Putar 360 Derajat 3 Sprinkler Spray - LY-3
1 x Pacifier Connector
2 x Konektor Selang 16 mm to 12 mm
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
