Chinfa DIN Rail Panel Mount Power Supply

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
EFF (%)82 (minimum); 84 (standard)
Mounting MethodDIN Rail Mount
SeriesDRD15
Rated Power (W)15.12
Maximum Temperature (°C)+71
Output voltage (V)DC 24
Case MaterialPlastic
Efficiency0.83
Input Voltage (V)DC 9 to 36
Isolation Voltage (V)DC 1500
Load Regulation (V)±1
Nominal Input Voltage (V)DC 24
Number of Outputs1
Output Current (A)0.63
Size (mm)91x18x56.5 (3.58x0.71x2.22inches)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan