Shimge Pump Centrifugal Multistage Horizontal (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
DN1 (inch)1
DN2 (inch)1
PhaseSingle-Phase

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Connector, intake chamber: rust preventioniron casting
- ImpellerPPO+GF30
- Pump shell 304
- Mechanical sealceramics/ graphite/NBR
- Motor2pole ,copper wire ,built-in thermal protector ,fully enclosed shell
- Continuous service S1
- Enclosure class: IPX4
- Insulation class: F
Use
Application Limits - Max. liquid temperature 40° C - Max. ambient temperature 40° C - Max. Working pressure: 6.8bar - Voltage fluctuations should not±10% of rate value - PH 6.5 to 8.5 Application Fields - Domestic water supply - Landscaping irrigation - Water pressure boost

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan