UGO Safety Variable ADF Welding Helmet (Helm Las)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Clear Shade4
Delay Time (s)0.1 – 0.9 (adjustable)
Filter Dimensions (mm)110x90x8
Shade Range9 – 13
Switch Time (ms)0.1
UV/IR protectionUp to DIN15
Viewing Area (mm)92x42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UGO Safety® Variable ADF Welding Helmet
A robust, light-weight black helmet with 4/9-13 ADF and external control for shade and grinding function, and adjustable sensitivity and delay control for more productivity at work.
Feature
- Sensitivity Control
- Delay Control
- Grind Mode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan