aer Toilet Bowl Washdown Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Flush Capacity (L)Dual Flush 3 & 6
MaterialCeramic, PP Toilet Seat & Cover
S-Trap Size (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Washdown Two Piece Toilet
- Instalasi di atas lantai
- Model elegan dan minimalis
- Terbuat dari keramik berkualitas
- PP Toilet Seat & Cover
- S-trap 250mm
- Dual Flush 3L/6L

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait