aer Toilet Bowl Siphonic One Piece Automatic (Kloset Duduk Satu Bagian)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Flush Capacity (L)Sensor Dual Flush 3 & 6
S-Trap Size (mm)305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Siphonic One Piece Automatic Toilet
- Ceramic Material
- UF Toilet Seat & Cover
- S-trap 305 mm
- Sensor Dual Flush 3L/6L White Finished
- Include: 50cm Flexible Hose & Angle Faucet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan