aer Kran Wastafel Tekan

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Dimension (LxWxH) (mm)129x38x152
FinishChrome
MaterialBrass
Spray Height (mm)87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Brass Material
- Chrome Finished

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan