aer Kitchen Faucet Mixer Pull-Out (Keran Wastafel Dapur)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Dimension (LxWxH) (mm)218x202x135
FinishChrome
Functions Spray2
MaterialBrass
Spray Length (mm)178

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Pull-Out Mixer Kitchen Faucet
- Brass Material
- Black Silicon Pipe
- Chrome Finished
- 2 Functions Spray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan